{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Cushion Trax® (black/yellow) | |
Seisontamukavuus | Ehkäisee työväsymystä; Liukumaton; Eristys (lämpö) | |
Iskusuoja | Lattia | |
Materiaalin ominaisuus | ei öljynkestävä | |
Pituus | 200 cm | |
Leveys | 122 cm | |
Paksuus | 14,3 mm | |
Materiaali | soluvinyyliydin | |
Pinta | vinyyli | |
Väri | musta / keltainen | |
Viiste | 4-puolinen | |
Liukumaton alapuoli | kyllä | |
turvareunat | 2-puolinen | |
pistokiinnitettävä | ei | |
kestää rajallisesti useimpia | teollisuusrasvat, työmateriaalit, kemikaalit | |
Luistamattomuus vastaa normeja DIN 51130, BGR 181 | R10 | |
Paino | 14 kg | |
Paino pinta-alaa kohti | 6,5 kg/m2 | |
Tuotetyyppi | Työtilamatto |
Tuotekoodi | 964531 200 | |
EAN / GTIN | 2050001943491 | |
Valmistajan numero | 479C0048YB |