{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 4 | |
Valmistajamerkintä | Sarja 14/7 | |
Korkeus | 128 mm | |
Leveys | 150 mm | |
Syvyys | 235 mm | |
Sisäleveys | 138 mm | |
Sisäsyvyys | 200 mm | |
Materiaali | teräspelti | |
Väri | sinkitty | |
Väri | sinkitty | |
kansivalmius | kyllä | |
valmius EAN-koodille takapuolella | ei | |
valmius tarkistusikkunalle | kyllä | |
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana | ei | |
Pinottava | kyllä | |
Merkintämahdollisuus | pistokylteillä | |
Vetolaatikoissa pysäytin | ei | |
Tuotetyyppi | Avolokerolaatikko |
Tuotekoodi | 963342 4 | |
EAN / GTIN | 4052939477886 | |
Valmistajan numero | 6900 |