{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 3 | |
Korkeus | 200 mm | |
Leveys | 220 mm | |
Syvyys | 352 mm | |
Sisäleveys | 198 mm | |
Sisäsyvyys | 300 mm | |
Materiaali | teräspelti | |
Väri | sinkitty | |
Väri | sinkitty | |
kansivalmius | kyllä | |
valmius EAN-koodille takapuolella | ei | |
valmius tarkistusikkunalle | kyllä | |
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana | ei | |
Pinottava | kyllä | |
Merkintämahdollisuus | pistokylteillä | |
Vetolaatikoissa pysäytin | ei | |
Tuotetyyppi | Avolokerolaatikko |
Tuotekoodi | 963342 3 | |
EAN / GTIN | 4052939476568 | |
Valmistajan numero | 6820 |