{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | SB5 | |
Täyttötilavuus | 0,7 l | |
Korkeus | 75 mm | |
Leveys | 100 mm | |
Syvyys | 160 mm | |
Sisäleveys | 83 mm | |
Sisäsyvyys | 134 mm | |
Materiaali | polyeteeni | |
Väri | harmaa | |
kansivalmius | kyllä | |
valmius EAN-koodille takapuolella | ei | |
valmius tarkistusikkunalle | kyllä | |
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana | ei | |
Pinottava | kyllä | |
Merkintämahdollisuus | merkintäliuskoilla | |
Vetolaatikoissa pysäytin | ei | |
Sisältö per pakkaus | 25 | |
Tuotetyyppi | Avolokerolaatikko |
Tuotekoodi | 963325 SB5 | |
EAN / GTIN | 4009292801018 | |
Valmistajan numero | VPE 19100514 |