{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | SB2 | |
Täyttötilavuus | 23,1 l | |
Korkeus | 200 mm | |
Leveys | 310 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Sisäleveys | 280 mm | |
Sisäsyvyys | 445 mm | |
Materiaali | polyeteeni | |
Väri | harmaa | |
kansivalmius | kyllä | |
valmius EAN-koodille takapuolella | ei | |
valmius tarkistusikkunalle | kyllä | |
valmius tarkistusikkunalle irtotavaran lajittelijana | ei | |
Pinottava | kyllä | |
Merkintämahdollisuus | merkintäliuskoilla | |
Vetolaatikoissa pysäytin | ei | |
Sisältö per pakkaus | 10 | |
Tuotetyyppi | Avolokerolaatikko |
Tuotekoodi | 963325 SB2 | |
EAN / GTIN | 4009292800110 | |
Valmistajan numero | VPE 19100214 |