Vetolaatikko, läpikuultava, Laatikkotyyppi: 150-03

Tuote nro.: 963253 150-03
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikkotyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 64 mm
Leveys 279 mm
Syvyys 155 mm
Laatikkotyyppi 150-03
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 963253 150-03
EAN / GTIN 5733439104708
Valmistajan numero 104708
Valmistaja raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Kuvaus

Sopii:

Laatikostorunko nro 963251 koot 8 ja 40.

Ohje:

Lokerikko nro 963251 koko 40 on varustettu vetolaatikoilla nro 963253 koot 150-01, 150-02 ja 150-03.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin