Vetolaatikko, läpikuultava 150-00

Tuote nro.: 963253 150-00
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikkotyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 41 mm
    Leveys 55 mm
    Syvyys 153 mm
    Laatikkotyyppi 150-00
    Tuotetyyppi Laatikko

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 963253 150-00
    EAN / GTIN 5733439108980
    Valmistajan numero 108980

    Kuvaus

    Sopii:

    Laatikostorunko nro 963251 koko 60.

    Ohje:

    Lokerikko nro 963251 koko 40 on varustettu vetolaatikoilla nro 963253 koot 150-01, 150-02 ja 150-03.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin