Välilevy 302

Tuote nro.: 960580 302
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi; Hyllytasokaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi; Hyllytasokaappi
Korkeus 175 mm
Leveys 302 mm
Leveys E 18 E
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
taitettu kiinnike etiketinpitimille kyllä
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 200 mm
Materiaali alumiini
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan ruuveilla nro 960530
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960580 302
EAN / GTIN 4045197333896
Valmistajan numero 960580 302

Kuvaus

Malli:

Alu

Käyttö:

Tilan lisäjako käyttäen uraväliseiniä nro 960490960520.

Ohje:

Uraväliseinä- / välilevysarjat - katso nrot 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin