{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
Uraväliseinien lukumäärä | 7 | |
Välilevyjen lukumäärä | 20 | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 75 mm | |
Sopii vetolaatikolle leveys E | 78E | |
Sopii vetolaatikolle syvyys E | 36E | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys | 1 326 mm | |
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys | 612 mm | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 960450 7+20 | |
EAN / GTIN | 4045197345424 | |
Valmistajan numero | 960450 7+20 |