Uraväliseinä- /välilevyvalikoima (1 laatikolle 78×36 E) laatikoiden etukorkeudelle, 75 mm, Osien lukumäärä: 6+15

Tuote nro.: 960450 6+15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Osien lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkalukaappi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkalukaappi
Jakoyksikkö 1 E = 17 mm
Uraväliseinien lukumäärä 6
Välilevyjen lukumäärä 15
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm
Sopii vetolaatikolle leveys E 78E
Sopii vetolaatikolle syvyys E 36E
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 1 326 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 612 mm
Tuotetyyppi Vetolaatikon välilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960450 6+15
EAN / GTIN 4045197345431
Valmistajan numero 960450 6+15

Kuvaus

Malli:

Uraväliseinien korkeus vastaa laatikoiden sivuseinäkorkeutta. Sivu-uria, joiden väli on 17 mm, käytetään välilevyjen asentamiseen.
Merkintää varten voidaan kiinnittää etiketinpidin (nro 960665) tai viivakoodinpidin (nro 960660). Uraväliseinän ansiosta rasiat eivät liiku paikoiltaan.

Käyttö:

Työkalujen, laitteiden, pienosien yms. säilytykseen.

Sopii:

Laatikot, joiden koko on 78×36 E. Yksi sarja täyttää laatikon hyötyalan 1326×612 mm kokonaan.

Sisältö:

Urallinen väliseinä nro 960500: 6 kpl
Välilevy (ks. nrot 960540960600): 3 kpl koko 98; 12 kpl koko 200

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin