Liukumaton mattosarja 5 osaa

Tuote nro.: 960153
(223,07 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työpöytä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työpöytä
Malli Mittaleikkaus
Leveys 320 mm
Syvyys 520 mm
Paksuus 2–3 mm
Materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite.
Pinta Auki
Väri musta
Sarjan sisältö 5
Tuotetyyppi Liukuestematto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 960153
EAN / GTIN 2050001854469
Valmistajan numero 960153

Kuvaus

Malli:

Nuppurakenteella varustettu matto, materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erittäin liukumaton ja vetoluja.

Standardi:

DIN EN 597-1 / 6.4 (syttyvyystarkastus); VDI 2700:2009 / sivu 15 / kohta 11.3 (muovautumis- ja painumiskäyttäytyminen).
REACH-määräykset täyttyvät, matot eivät sisällä SVHC-aineita, joiden massaosuus on > 0,1 %, RoHS-yhdenmukainen.

Sopii:

Laatikot nro 920140, nro 933730, nro 933760, nro 934194 ja työpöytälaatikot nro 920000, nro 920010, nro 930950 − 933427, nro 933500933900, nro 934400934650 ja nro 93 4100 − 93 4170.
Kehyksen leveydelle 430 mm. Vetolaatikon sisämitoille 320×520 mm.

Ohje:

Märissä olosuhteissa ei liukumaton.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin