{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työpöytä | |
Korkeus | 30 mm | |
Leveys | 320 mm | |
Syvyys | 520 mm | |
Kaukalon leveys | 50 mm | |
Jakoyksikkö | 1 E = 10 mm | |
Jakovälien määrä | 5 | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 60 ja korkeampi mm | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 60 ja korkeampi mm | |
soveltuu vetolaatikolle leveys | 320 mm | |
Sopii laatikoille, joiden syvyys on | 520 mm | |
Materiaali | polystyreeniä | |
Tuotetyyppi | Kaukalo |
Tuotekoodi | 960120 | |
EAN / GTIN | 2050000986796 | |
Valmistajan numero | 960120 |