Sokkelilevy sivuille 520

Tuote nro.: 958738 520
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
520
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,9 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 150 mm
Leveys 520 mm
Sopii vaatekaapeille, joiden syvyys on 520 mm
Jalustapeitelevyn rakenne sivulla
Jalustapeitelevyn kiinnitys ruuvataan alustarungon jalkoihin
Tuotetyyppi Sokkelilevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958738 520
EAN / GTIN 4045197684431
Valmistajan numero 958738 520

Kuvaus

Malli:

Peitelevy teräspeltiä 0,9 mm ruuvattavaksi vaatekaappien jalkoihin.
Vaatekaappien laitojen peittämiseen.

Sopii:

Vaatekaapit nro 958710958735 ja nro 949011949018.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin