Pyöräalusta, jälkiasennussarja 28

Tuote nro.: 958480 28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii rungon syvyyteen G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tukikorkeus 160 mm
Syvyys 700 mm
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 125 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 125 mm
Enimmäiskantokyky 600 kg
Tuotetyyppi Pyöräalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958480 28
EAN / GTIN 4062406133498
Valmistajan numero 958480 28

Kuvaus

Malli:

GridLine-pyöräalusta koostuu kahdesta sinkitystä teräslevypoikkituesta. Pyörät asennettu valmiiksi, yksi 2K-Haptoprene-työntökahvasarja. Kiinnitettäväksi GridLine-kaappeihin ja työkalukaappeihin. Työnnetään sivuseinästä käsin.
Asennettavaksi jälkikäteen GridLine-kaappeihin ja työkalukaappeihin.

Sopii:

Työkalukaapit nro 931005 - 931535, suurikokoiset kaapit nro 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 - 942323, 942701 - 942723.

Toimituksen sisältö:

1 × poikkituki, jossa 2 lukittavaa kääntyvää pyörää, 1 × poikkituki, jossa 3 kiinteää pyörää, 1 × työntökahvasarja.

Huom:

Kaatumisvaaran vuoksi pyöräalustan asennuksessa on ehdottomasti huomioitava ilmoitettu maksimikorkeus.
Huomioi kantavuudessa kaapin/työkalukaapin omapaino.

Ohje:

Pyöräalusta soveltuu GridLine-työkalukaapeille, joiden korkeus on enintään 1 000 mm. Enimmäiskantavuus työkalukaapeissa yhteensä 600 kg. Vetolaatikot on ehdottomasti varustettava vetolaatikoiden yksittäisellä yhden käden turvalukituksella.
Pyöräalusta soveltuu suurikokoisille GridLine-kaapeille, joiden korkeus on enintään 1 000 mm. Enimmäiskantavuus suurikokoisissa kaapeissa yhteensä 200 kg. Vain suurikokoisille GridLine-kaapeille ilman vetolaatikoita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin