Pyöräalusta, jälkiasennussarja 24

Tuote nro.: 958480 24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii rungon syvyyteen G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tukikorkeus 160 mm
Syvyys 600 mm
Pyörän ⌀ kiinteä pyörä 125 mm
Pyörän ⌀ kääntyvä pyörä 125 mm
Enimmäiskantokyky 600 kg
Tuotetyyppi Pyöräalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958480 24
EAN / GTIN 4062406133481
Valmistajan numero 958480 24

Kuvaus

Malli:

GridLine-pyöräalusta koostuu kahdesta sinkitystä teräslevypoikkituesta. Pyörät asennettu valmiiksi, yksi 2K-Haptoprene-työntökahvasarja. Kiinnitettäväksi GridLine-kaappeihin ja työkalukaappeihin. Työnnetään sivuseinästä käsin.
Asennettavaksi jälkikäteen GridLine-kaappeihin ja työkalukaappeihin.

Sopii:

Työkalukaapit nro 930505930735.

Toimituksen sisältö:

1 × poikkituki, jossa 2 lukittavaa kääntyvää pyörää, 1 × poikkituki, jossa 3 kiinteää pyörää, 1 × työntökahvasarja.

Huom:

Kaatumisvaaran vuoksi pyöräalustan asennuksessa on ehdottomasti huomioitava ilmoitettu maksimikorkeus.
Huomioi kantavuudessa kaapin/työkalukaapin omapaino.

Ohje:

Pyöräalusta soveltuu GridLine-työkalukaapeille, joiden korkeus on enintään 1 000 mm. Työkalukaapit 24×24G vain enintään 900 mm:n korkeuteen asti. Enimmäiskantavuus yhteensä 600 kg. Vetolaatikot on ehdottomasti varustettava vetolaatikoiden yksittäisellä yhden käden turvalukituksella.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin