Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm, Laatikostorungon leveys G: 40

Tuote nro.: 958146 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 150 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 500 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 40
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 20
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958146 40
EAN / GTIN 4062406133405
Valmistajan numero 958146 40

Kuvaus

Malli:

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
Sokkeli, korkeus 150 mm, irrotettava etulevy (edessä ja takana), kaappien siirtämiseen.

Sopii:

Kaapit nro 940001940237; nro 940801940907; nro 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nro 971201971349, nro 987001.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin