Sokkeli irrotettavalla levyllä, syvyys 20G, Korkeus 150 mm 20

Tuote nro.: 958146 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Materiaalin paksuus 1,2 mm
    Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Korkeus 150 mm
    Leveys 500 mm
    Syvyys 500 mm
    Sopii rungon leveyteen G:ssä 20
    Sopii rungon syvyyteen G:ssä 20
    Tuotetyyppi Jalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 958146 20
    EAN / GTIN 4062406301170
    Valmistajan numero 958146 20

    Kuvaus

    Malli:

    Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
    Sokkeli, korkeus 150 mm, irrotettava etulevy (edessä ja takana), kaappien siirtämiseen.

    Sopii:

    Kaapit nro 940001940237; nro 940801940907; nro 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nro 971201971349, nro 987001.

    Pintakäsittely:

    Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

    Ohje:

    Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.
    Sokkelin kuljettaminen trukilla ei turvallisuussyistä ole sallittu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin