Läpinäkyvä lokerorivi, Avolokero tyyppi: ST4

Tuote nro.: 956875 ST4
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avolokero tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 208 mm
Leveys 601 mm
Syvyys 139 mm
Läpinäkyvien lokeroiden lukumäärä 4
Avolokero tyyppi ST4
Tuotetyyppi Lokerolista

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 956875 ST4
EAN / GTIN 4062406128357
Valmistajan numero 956875 ST4
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Pienten osien varastointi − pölyttömästi ja näkyvästi.

Sopii:

Ripustettavaksi reikäseinäelementteihin □ 9×9 mm, reikäväli 37mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin