Läpinäkyvä lokerorivi, Avolokero tyyppi: ST3

Tuote nro.: 956875 ST3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avolokero tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 243 mm
Leveys 601 mm
Syvyys 165 mm
Läpinäkyvien lokeroiden lukumäärä 3
Avolokero tyyppi ST3
Tuotetyyppi Lokerolista

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Valmistajan numero 956875 ST3

Kuvaus

Käyttö:

Pienten osien varastointi − pölyttömästi ja näkyvästi.

Sopii:

Ripustettavaksi reikäseinäelementteihin □ 9×9 mm, reikäväli 37mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin