Whiteboard 1

Tuote nro.: 956812 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 630 mm
    Leveys 475 mm
    Paksuus 3 mm
    Säilytyskaukalo saatavana ei
    Taulun väri valkoinen
    Voidaan käyttää pystynä tai vaakana kyllä
    Taulu kirjoitettava kyllä
    Taulu soveltuu magneeteille kyllä
    Tuotetyyppi Whiteboard

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 956812 1
    EAN / GTIN 4062406773564
    Valmistajan numero 956812 1

    Kuvaus

    Malli:

    Whiteboard ilman kehystä, valkoiseksi maalattu pinta. Taulu on pestävä, siihen voi kirjoittaa ja sen pinta on magneettinen. Mukana 4 Easyfix-muovitulppaa ja ruuvia reikälevyihin kiinnittämistä varten. Pysty- ja vaakasuuntainen muoto mahdollisia.

    Sopii:

    Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

    Ohje:

    Sopiva whiteboard-tussisarja löytyy numerolla 974565 koko 4 ja whiteboard-taulupyyhin numerolla 974567 koko 1.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin