Taulunpyyhin 1

Tuote nro.: 974567 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Korkeus 75 mm
    Leveys 160 mm
    Syvyys 45 mm
    Wisch-materiaali Huopa
    Soveltuu magneeteille kyllä
    Tuotetyyppi Taulunpyyhin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 974567 1
    EAN / GTIN 4016946019217
    Valmistajan numero Z1921

    Kuvaus

    Malli:

    Muovinen taulunpyyhin huovalla. Magneettinen. Täytettävä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin