Easyfix-laatikonjatke pitkille tavaroille 74 mm

Tuote nro.: 955795 74
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
168 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Korkeus 75 mm
Leveys 74 mm
Syvyys 100 mm
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955795 74
EAN / GTIN 4062406197926
Valmistajan numero 955795 74

Kuvaus

Malli:

Laatikonjatke nippusiteille, hitsaulangoille jne. Pitkille tavaroille, joita säilytetään yhdessä muovilaatikon nro 955790 koot 74 ja 74/4 kanssa. Sisältää 3 irrotettavaa väliseinää, joiden avulla laatikkoon saadaan 2 – 4 lokeroa.

Sopii:

Reikälevyt □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm.

Toimituksen sisältö:

Kaikki tarvittavat pohjalevyt..

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin