Easyfix-rullateline 260X60

Tuote nro.: 955570 260X60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
335 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Hyötykorkeus 60 mm
Hyötyleveys 260 mm
Teräslangan ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Rullanpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955570 260X60
EAN / GTIN 4062406196196
Valmistajan numero 955570 260X60

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin