Easyfix-rullateline 120X60

Tuote nro.: 955570 120X60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
435 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Easyfix
    Hyötykorkeus 60 mm
    Hyötyleveys 120 mm
    Teräslangan ⌀ 6 mm
    Kantavuus 20 kg
    Tuotetyyppi Rullanpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955570 120X60
    EAN / GTIN 4062406196189
    Valmistajan numero 955570 120X60

    Kuvaus

    Malli:

    Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

    Sopii:

    Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin