Laatikkomoduuli U-muoto 2

Tuote nro.: 955486 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikoiden yksittäisavaus: Yhden käden
  • Korkeudensäätö portaittain: 37
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20×16

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikoiden yksittäisavaus Yhden käden
Korkeudensäätö portaittain 37 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G 20×16
Sarja Tower; Z-Tower
Korkeus 222 mm
Leveys 540 mm
Syvyys 477 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G 20
Vetolaatikon hyötysyvyys G 16
Paino 13 kg
Tuotetyyppi Laatikko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955486 2
EAN / GTIN 4062406586072
Valmistajan numero 955486 2

Kuvaus

Malli:

Laatikkomoduuli UNI Towerille, koko M, U-muoto, tai UNI Z-Towerille. Moduuli voidaan ripustaa UNI Toweriin mihin korkeuteen tahansa. Vain yksi laatikkomoduuli per Tower mahdollista. 100-prosenttisesti avattavat laatikot 20×16G, ei voida lukita erikseen. Yhdellä kädellä yksittäin avattavat laatikot. Kantavuus laatikkoa kohti 40 kg.

Sopii:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Sijoitus:

Vetolaatikon etulevyn korkeus mm: 75, 125

Pintakäsittely:

Laatikkorunko hopeanvärnen, laatikon etuosa antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Ei määritettävissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin