Hyllytaso, jossa on kaapeliläpivienti U-muoto, Tyyppi: M

Tuote nro.: 955483 M
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 100
  • Hyllytason paksuus: 30
  • Korkeudensäätö portaittain: 37

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla) 100 kg
Hyllytason paksuus 30 mm
Korkeudensäätö portaittain 37 mm
Sarja Tower; Z-Tower
Korkeus 30 mm
Leveys 540 mm
Syvyys 478 mm
Tuotetyyppi Lokeroalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 955483 M
EAN / GTIN 4062406785543
Valmistajan numero 955483 M
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräspeltinen hyllytaso UNI Toweriin. Hyllytasojen kallistuminen estetään GARANT easyFix -muoviankkureilla.
Molemmat takimmaiset kulmat viistetty 45° kaapelin läpivientiä varten. Suko-pistokkeet voidaan viedä läpi hyllytason kulmassa.

Sopii:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Pintakäsittely:

Antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Ei määritettävissä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin