Lisäosa UNI Tower M ORANGE

Tuote nro.: 955475 ORANGE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Tower
Korkeus 220 mm
Leveys 602 mm
Syvyys 542 mm
Väri Oranssi RAL 2008
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955475 ORANGE
EAN / GTIN 4062406585884
Valmistajan numero 955475 ORANGE

Kuvaus

Malli:

UNI Towerin lisäosa teräspeltiä, suljettu yläosa. Esim. ensiavun tai puhdistusaineaseman merkintään, työkalujen tai henkilönsuojainten luovutukseen.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Toimitus yksittäisosissa, lisäosa helposti asennettavissa.
Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin