Merkintätaulu UNI Panel M YELLOW

Tuote nro.: 955443 YELLOW
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Panel
Korkeus 250 mm
Leveys 326 mm
Syvyys 30 mm
Väri Keltainen RAL 1021
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955443 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584474
Valmistajan numero 955443 YELLOW

Kuvaus

Malli:

Teräspeltinen merkintätaulu, joka voidaan kiinnittää UNI Paneliin nro 955440.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintätauluihin löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin