Merkintätaulu UNI Panel M, Tyyppi: GREY

Tuote nro.: 955443 GREY
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Panel
Korkeus 250 mm
Leveys 326 mm
Syvyys 30 mm
Väri Antrasiitti RAL 7016
Tuotetyyppi Merkintäosa

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955443 GREY
EAN / GTIN 4062406584528
Valmistajan numero 955443 GREY

Kuvaus

Malli:

Teräspeltinen merkintätaulu, joka voidaan kiinnittää UNI Paneliin nro 955440.

Pintakäsittely:

Kaikki värit jauhemaalattuja.

Ohje:

Sopivat kuvat (eri käyttötarkoitukset) merkintätauluihin löytyvät numerolla 955474.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin