Multifix-seinäkisko 1500 mm

Tuote nro.: 955350 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 83 mm
Leveys 1 500 mm
Syvyys 10 mm
Kantavuus 20 kg
Paino 1,3 kg
Tuotetyyppi Multifix-kisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955350 1500
EAN / GTIN 4062406303273

Kuvaus

Malli:

Monitoimikisko, kapea malli, alumiinia. Kiskon vahvuus 10 mm. Soveltuu asennettavaksi seinälle. Tarkoitettu Easyfix-koukuille ja -pitimille, poimintalaatikoille, magneettipitimille ja Shadowboard-alustoille. Kiskot voidaan yhdistää toisiinsa seinäkiinnikkeen kautta.

Sopii:

Ruuvikiinnitys betoni. tai puuseiniin, teräslevyihin ja työtasoihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää seinäkiinnikkeen (ruuvit, tulpat, tarratyynyt) ja sivuttaiset suojukset.
Sisältää 3 seinäkiinnikettä.

Ohje:

Kapeamalliset koukut ja pitimet vain rajoitetusti yhteensopivia.
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
    Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin