Multifix-seinäkisko, Leveys: 1250mm

Tuote nro.: 955350 1250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus 83 mm
Leveys 1 250 mm
Syvyys 10 mm
Kantavuus 20 kg
Paino 1,1 kg
Tuotetyyppi Multifix-kisko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955350 1250
EAN / GTIN 4062406303266
Valmistajan numero 955350 1250

Kuvaus

Malli:

Monitoimikisko, kapea malli, alumiinia. Kiskon vahvuus 10 mm. Soveltuu asennettavaksi seinälle. Tarkoitettu Easyfix-koukuille ja -pitimille, poimintalaatikoille, magneettipitimille ja Shadowboard-alustoille. Kiskot voidaan yhdistää toisiinsa seinäkiinnikkeen kautta.

Sopii:

Ruuvikiinnitys betoni. tai puuseiniin, teräslevyihin ja työtasoihin.

Toimituksen sisältö:

Sisältää seinäkiinnikkeen (ruuvit, tulpat, tarratyynyt) ja sivuttaiset suojukset.
Sisältää 3 seinäkiinnikettä.

Ohje:

Kapeamalliset koukut ja pitimet vain rajoitetusti yhteensopivia. Ei sovellu Tool-UNIT-työkalutelineelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin