Taulut S

Tuote nro.: 955320 S
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
284 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Korkeus 518 mm
Leveys 500 mm
Reikäseinärakenne Yksisivuinen
Paino 4 kg
Tuotetyyppi Rei'itetty seinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955320 S
EAN / GTIN 4062406159177
Valmistajan numero 955320 S

Kuvaus

Malli:

Tukeva, reunoista taivutettu teräspelti □ 9×9 mm, 37 mm:n reikävälit reikälevytarvikkeiden ja Easyfix-koukkujen ja -pidikkeiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tarvikkeet seinään kiinnittämistä varten, tarraetiketit.

Pintakäsittely:

Hopeanvärinen, jauhemaalattu.

Ohje:

Voidaan varustaa Easyfix-koukuilla ja -pitimillä sekä reikälevytarvikkeilla, □ 9×9 mm 37 mm:n välein, ryhmä 95.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin