Konepajatarvikevalikoima 26

Tuote nro.: 955081 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 20 × 20
  • pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus: 100

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikoiden hyötyala G 20 × 20
    pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus 100 mm
    Leveys 500 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 20
    Syvyys G 20
    Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
    Työkalujen lukumäärä 26
    Energiansyöttö Paristokäyttöinen
    Malli työkaluvaunun vetolaatikkoon
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 955081 26
    EAN / GTIN 4062406207182
    Valmistajan numero 955081 26

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
    Kovavaahtoalustavalikoima koko vetolaatikkoon - hyötypinta-ala 20×20G.

    Sopii:

    GridLine Ready-to-go -työpenkit, GridLine Vario -työpenkit laatikostorungolla 24G, GridLine-laatikostorunko 24G, GridLine-työkalukaapit 24×24G, GridLine-vetolaatikot 20×20G, GridLine XL ToolCar nro 914590.

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 955081: 1 kpl
    HOLEX LED-taskulamppu nro 081437 koko BLACK: 1 kpl
    Digitaalinen HOLEX-työntömitta nro 412821, koko 150: 1 kpl
    HOLEX-kaarimikrometri nro 420200 koot 0−25: 1 kpl
    HOLEX-rullamitta nro 462010, koko 3: 1 kpl
    HOLEX-vesivaaka nro 467435 , koko 300: 1 kpl
    HOLEX-kaksipäinen kiintoavain nro 610950 koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22: kutakin 1 kpl
    HOLEX Taivutettu kuusiokoloavain nro 627225, koko 9: 1 kpl
    HOLEX-ruuvitaltta urakantaruuveille, Kraftheft-kahva nro 660701 koot 3,5; 5,5; 8: kutakin 1 kpl
    HOLEX-ruuvitaltta, lyhyt, urakantaruuveille nro 664201 koko 5,5: 1 kpl
    HOLEX-ruuvitaltta Phillips-ruuveille, Kraftheft-kahva nro 668401 koot 1; 2; 3: kutakin 1 kpl
    HOLEX-ruuvitaltta, lyhyt, Phillips-ruuveille nro 668471 koko 2: 1 kpl
    HOLEX-linjapihdit, vanadium, nro 702995, koko 160: 1 kpl
    HOLEX-vesipumppupihdit nro 706145, koko 250: 1 kpl
    HOLEX-kärkipihdit, suorat, nro 713195, koko 160: 1 kpl
    HOLEX-pajavasara nro 750125, koko 300: 1 kpl