Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Työkalujen säilytysjärjestelmäsarja 2 vetolaatikolle H1

Tuote nro.: 955061 H1
  • soveltuu työpistevarustelulle: työkaluvaunu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle työkaluvaunu
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on 75 mm; 125 mm; 200 mm
Malli työkaluvaunun vetolaatikkoon
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955061 H1
Valmistajan numero 955061 H1

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

GARANT-työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät vetolaatikot ja vetolaatikoiden mitoitus 20 G × 16 G / 500 × 400 mm (L × S).
Työkaluvaunut nro 914520914582.

Toimituksen sisältö:

Kiintolenkkiavainsarja nro 952435 koko 19: 1 kpl
Ruuvitalttavalikoima 953444 koko 11: 1 kpl
Pihtivalikoima nro 954207 koko 5: 1 kpl
Hylsyavainvalikoima nro 953704 koko 20: 1 kpl
Taivutettu kuusiokoloavainvalikoima nro 953147 koko 17: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin