Pihti-/saksivalikoima, täysin eristetty, Työkalujen lukumäärä: 4

Tuote nro.: 954486 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 6×20
Leveys 150 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 6
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 4
Malli täyseristettyjen VDE-työkalujen kanssa
Paino 0,867 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Valmistajan numero 954486 4

Kuvaus

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 954486: 1 kpl
HOLEX-yhdistelmäpihdit nro 701852 , koko 180: 1 kpl
HOLEX-kärkipihdit, suorat, nro 713351, koko 200: 1 kpl
HOLEX-sivuleikkurit nro 725351, koko 140: 1 kpl
Sähköasentajan HOLEX-sakset 2K-kahvalla nro 768800 koko 140: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin