Pihtivalikoima 3

Tuote nro.: 954177 3
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×8

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×8
Leveys 200 mm
Syvyys 200 mm
Leveys G 8
Syvyys G 8
Työkalujen lukumäärä 3
Malli pihtien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 954177 3
EAN / GTIN 4067263906445
Valmistajan numero 954177 3

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 954177: 1 kpl
HOLEX-linjapihdit, vanadium, nro 702995, koko 160: 1 kpl
HOLEX-kärkipihdit, taivutetut, nro 713595 , koko 160: 1 kpl
HOLEX-sivuleikkuri nro 725245 , koko 160: 1 kpl