Hylsyavainsarja, 1/2 tuumaa, Työkalujen lukumäärä: 30

Tuote nro.: 953747 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
175 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Leveys 200 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 8
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 30
Työkalujen lukumäärä 30
Malli hylsyavainten kanssa
Paino 3,891 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953747 30
EAN / GTIN 4062406157234
Valmistajan numero 953747 30

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiitinvärinen ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat täyttävät 1/4 (10 G × 8 G tai 250 × 200 mm) tai 1/2 (20 G × 8 G tai 500 × 200 mm) laatikon hyötyalasta.

Sopii:

Uudet GARANT -työkaluvaunut, täysin ulosvedettävät laatikot ja uusi laatikoiden mitoitus: 20 G × 16 G tai 500 × 400 mm (L × S).

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 953747: 1 kpl
GARANT-kuusioavainkärki, nro 642325 koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: kutakin 1 kpl
GARANT-kuusiokärkihylsy, nro 643229 koot 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: kutakin 1 kpl
GARANT-räikkä, suuntaa vaihtava, nro 640025 koko 1/2: 1 kpl
GARANT-jatkokappale, nro 641029 koko 75; 125; 250: kutakin 1 kpl
GARANT-T-kahva nro 641329 koko 295: 1 kpl
GARANT-nivel, nro 641629 koko 1/2: 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin