Ruuvinväänninsarja Torx®-ruuveille, T-kahva 8

Tuote nro.: 953171 8
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×16

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×16
Leveys 200 mm
Syvyys 400 mm
Leveys G 8
Syvyys G 16
Työkalujen lukumäärä 8
Malli ruuvimeisselien kanssa
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 953171 8
EAN / GTIN 4067263723295
Valmistajan numero 953171 8

Kuvaus

Malli:

Yleiset työkalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta, tyhjä, nro 952001 koko 953171: 1 kpl
GARANT-ruuvinväännin Torx®-ruuveille, T-väännin, nro 625152 koot TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: kutakin 1 kpl