Kiintolenkkiavainsarja, Työkalujen lukumäärä: 19

Tuote nro.: 952428 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
282 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 8×20

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste G 8×20
Leveys 200 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 8
Syvyys G 20
Työkalujen lukumäärä 19
Malli ruuviavainten kanssa (lenkki- ja kiintoavaimet)
Paino 2,185 kg
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 952428 19
EAN / GTIN 4062406154257
Valmistajan numero 952428 19

Kuvaus

Malli:

Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952428: 1 kpl
GARANT-kiintolenkkiavainsarja nro 613610  koko 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 kpl

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin