Mittalaitesarja 7

Tuote nro.: 952048 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 6×24
  • pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus: 100

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 6×24
    pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus 100 mm
    Leveys 150 mm
    Syvyys 600 mm
    Leveys G 6
    Syvyys G 24
    Työkalujen lukumäärä 7
    Malli mittauslaitteen kanssa
    Paino 1,083 kg
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 952048 7
    EAN / GTIN 2050002004054

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime nesteitä. Pintakerroksen väri on antrasiitti, sen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, että työkaluja puuttuu.

    Toimituksen sisältö:

    Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 952001 koko 952048: 1 kpl
    HOLEX-työntömitta nonius nro 410200, koko 150: 1 kpl
    HOLEX-suorakulma nro 452600, koko 150 × 100: 1 kpl
    HOLEX-kovametallinen piirtopuikko nro 458800 koko HM: 1 kpl
    HOLEX-teräsviivain nro 461805 , koko 300: 1 kpl
    GARANT-rullamittanauha nro 462201 , koko 2,5: 1 kpl
    WIHA-taittomitta nro 466200, koko 2: 1 kpl
    HOLEX-alumiininen vesivaaka nro 467435 koko 400: 1 kpl