Kovavaahtoalusta työkalusarjoille 955028

Tuote nro.: 952001 955028
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii kovavaahtosarjaan Yksikköhinta sis. alv
  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 50
  • Vetolaatikon täyttöaste G: 20×16
  • pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus: 125

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 50 mm
    Vetolaatikon täyttöaste G 20×16
    pienin sopiva vetolaatikon etukorkeus 125 mm
    Leveys 500 mm
    Syvyys 400 mm
    Leveys G 20
    Syvyys G 16
    Työkalujen lukumäärä 62
    Malli tyhjä, työkalusarjoille
    Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 952001 955028
    EAN / GTIN 4062406158514
    Valmistajan numero 952001 955028

    Kuvaus

    Malli:

    Yleistyökalusarjat kaksivärisellä PE-kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävä eikä ime mitään nesteitä. Pintakerros on antrasiittia, ja työkalujen alla oleva harmaa kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin