Säilytysalusta, bambu 60X28

Tuote nro.: 951980 60X28
(176,33 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

G-mitat Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 1 500 mm
    Syvyys 700 mm
    Leveys G 60
    Syvyys G 28
    Paksuus 25 mm
    Tuotetyyppi Levy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951980 60X28
    EAN / GTIN 4062406159146
    Valmistajan numero 951980 60X28

    Kuvaus

    Malli:

    Peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
    GARANT-säilytysalusta bambua, paksuus noin 25 mm.

    Toimituksen sisältö:

    Tasolevy ilman kiinnitysmateriaaleja.