Ruuvit säilytysalustoihin, bambu, sarja 5 osaa, ⌀: 4,5mm

Tuote nro.: 944056 4,5
Aseta hinta 5 pari (0,44 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 944056 4,5
EAN / GTIN 2050001922311
Valmistajan numero 5x4,5x20/A5,3

Kuvaus

Malli:

Yleisruuvit, puolipyöreä pää T-STAR plus, täyskierre, sinkitty, kiiltävä. ⌀ 4,5 mm, pituus 20 mm. Kierteen pituus 17 mm.

Sopii:

Laskutasot bambua, nro 942806, 942913, 942968, 943050, 943238, 943655, 943855, 944055, 951980.

Toimituksen sisältö:

5 ruuvia ja 5 aluslevyä, 5 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin