Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus 30X24

Tuote nro.: 951972 30X24
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 750 mm
    Syvyys 600 mm
    Leveys G 30
    Syvyys G 24
    vierintäreunuksen korkeus 25 mm
    Urakumin paksuus 3 mm
    Tuotetyyppi Levy

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951972 30X24
    EAN / GTIN 4062406770297
    Valmistajan numero 951972 30X24

    Kuvaus

    Malli:

    Urakuminen peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
    Teräspeltinen peitelevy, vierintäreunus 4 sivulla, musta, sisältää urakumin. Vierintäreunuksen korkeus 25 mm.

    Standardi:

    REACH-määräysten mukainen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin