Teräskansilevy, 4 sivulla vierintäreunus 24X28

Tuote nro.: 951972 24X28
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 600 mm
Syvyys 700 mm
Leveys G 24
Syvyys G 28
vierintäreunuksen korkeus 25 mm
Urakumin paksuus 3 mm
Tuotetyyppi Levy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951972 24X28
EAN / GTIN 4062406773311
Valmistajan numero 951972 24X28

Kuvaus

Malli:

Urakuminen peite- ja säilytysalusta sopii työkalukaappeihin ja kaappeihin.
Teräspeltinen peitelevy, vierintäreunus 4 sivulla, musta, sisältää urakumin. Vierintäreunuksen korkeus 25 mm.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin