Liukuestemattosarja vetolaatikoille 5 osaa, Mitta, G: 36X24

Tuote nro.: 951885 36X24
Aseta hinta 5 kpl (17,80 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta, G Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Anti-R. Exact 5 kpl sarja 600 x 900 mm
Malli Mittaleikkaus
Leveys 900 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 36
Syvyys G 24
Paksuus 2 – 3 mm
soveltuu vetolaatikoille G 36×24G
Tuotetyyppi Liukuestematto

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951885 36X24
EAN / GTIN 4063104000556
Valmistajan numero 80600545

Kuvaus

Malli:

Nuppurakenteella varustettu matto, materiaali PES/lasilankakangas, molemmilla puolilla luistamaton PVC-vaahtopinnoite. Erittäin liukumaton ja vetoluja. Väri antrasiitti.

Käyttö:

Vetolaatikon sisälle. Estää liukumisen ja suojaa säilytettäviä työkaluja.

Standardi:

DIN EN 597-1 / 6.4 (syttyvyystarkastus); VDI 2700:2009 / sivu 15 / kohta 11.3 (muovautumis- ja painumiskäyttäytyminen). REACH-määräysten mukainen.

Ohje:

Märissä olosuhteissa ei liukumaton.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin