Alustamatto työkaluvaunuun 1

Tuote nro.: 951860 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
356 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 530 mm
Syvyys 447 mm
Tuotetyyppi Rasterialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951860 1
EAN / GTIN 4062406181277

Kuvaus

Malli:

Luonnonkumista valmistettu GridLine-matto työkaluvaunun päälle. GridLine-maton rakenne estää pyöreiden komponenttien pyörimisen paikoiltaan ja mahdollistaa easyPick-pienosarasioiden nro 951210, nro 951251 ja nro 951265 ja kaukaloiden nro 951415 ja nro 951425 liikkumattoman kiinnittämisen mattoon. Maton paksuus 2 mm urissa, 4 mm kohoumissa.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.

Sopii:

ToolCar nro 914520 ja 914524, työkaluvaunut nro 914540 ja 914550.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet