Vetolaatikkomatto, Mitta G: 46X24

Tuote nro.: 951830 46X24
(66,17 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta G Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 1 150 mm
Syvyys 600 mm
Leveys G 46
Syvyys G 24
Paksuus 2 mm - 4 mm
soveltuu vetolaatikoille G 46×24G
Tuotetyyppi Rasterialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951830 46X24
EAN / GTIN 4062406181253
Valmistajan numero 951830 46X24

Kuvaus

Malli:

Luonnonkuminen GridLine-matto vetolaatikoiden sisälle.
GridLine-maton rakenne estää pyöreiden komponenttien pyörimisen paikoiltaan ja mahdollistaa easyPick-pienosarasioiden nro 951210, nro 951251 ja nro 951265 ja kaukaloiden nro 951415 ja nro 951425 liikkumattoman kiinnittämisen mattoon. Maton paksuus 2 mm urissa, 4 mm kohoumissa.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin