Vetolaatikkomatto 36X20

Tuote nro.: 951830 36X20
(65,93 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
260 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta G Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 900 mm
    Syvyys 500 mm
    Leveys G 36
    Syvyys G 20
    Paksuus 2 mm - 4 mm
    soveltuu vetolaatikoille G 36×20G
    Tuotetyyppi Rasterialusta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 951830 36X20
    EAN / GTIN 4062406181215
    Valmistajan numero 951830 36X20

    Kuvaus

    Malli:

    Luonnonkuminen GridLine-matto vetolaatikoiden sisälle.
    GridLine-maton rakenne estää pyöreiden komponenttien pyörimisen paikoiltaan ja mahdollistaa easyPick-pienosarasioiden nro 951210, nro 951251 ja nro 951265 ja kaukaloiden nro 951415 ja nro 951425 liikkumattoman kiinnittämisen mattoon. Maton paksuus 2 mm urissa, 4 mm kohoumissa.

    Standardi:

    REACH-määräysten mukainen.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Tarvikkeet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin