Vetolaatikkomatto, Mitta G: 20X20

Tuote nro.: 951830 20X20
(65,80 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
805 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mitta G Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leveys 500 mm
Syvyys 500 mm
Leveys G 20
Syvyys G 20
Paksuus 2 mm - 4 mm
soveltuu vetolaatikoille G 20×20G
Tuotetyyppi Rasterialusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 951830 20X20
EAN / GTIN 4062406180690
Valmistajan numero 951830 20X20

Kuvaus

Malli:

Luonnonkuminen GridLine-matto vetolaatikoiden sisälle.
GridLine-maton rakenne estää pyöreiden komponenttien pyörimisen paikoiltaan ja mahdollistaa easyPick-pienosarasioiden nro 951210, nro 951251 ja nro 951265 ja kaukaloiden nro 951415 ja nro 951425 liikkumattoman kiinnittämisen mattoon. Maton paksuus 2 mm urissa, 4 mm kohoumissa.

Standardi:

REACH-määräysten mukainen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin